Induktív szögtapintós mérőeszköz, Típus: GT31

Cikkszám: 434779 GT31
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ± 0,3 mm
Linearitás eltérés (L=mérési hossz mm-ben) 0,2 + 50 × L2 µm
Ismételhetőség 0,1 µm
Mérőerő az elektronikus nullapontnál 0,1 N
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434779 GT31
EAN / GTIN 7630041112337
Gyártó száma 03210802

Leírás

Kivitel:

Szögben mozgó mérőbetét két irányban történő mérésekhez. Golyóscsapágyazott emelőrendszer tömegkiegyenlítéssel. Ütközésvédelemmel a két megcsúszó tengelykapcsolónak köszönhetően. Mérőbetét keményfém gömbbel - ⌀ 2 mm, 180°-ban elforgatható. Automatikus tapintási irány átváltás előjelváltás nélkül. Ház két fecskefarok megvezetővel.

Felhasználás:

Ideális párhuzamosság és egyenesség méréshez, valamint gépek beállításához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz