{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Messbereich | ± 1 mm | |
Ismételhetőség | 0,01 µm | |
Linearitätsabweichung (L=Messlänge in mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Mérőcsap kiemelő | Mechanikus / vákuum | |
Mérőcsap út | 4,3 mm | |
Gyártó jelölése | GT22 | |
Kompatibilitás | TESA | |
Gumiharmonika | Nitril | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Mérőerő az elektronikus nullapontnál | 0,63 N | |
Termék fajtája | Tapintó |
Cikkszám | 434778 GT22 | |
EAN / GTIN | 7630041113464 | |
Gyártó száma | 03290134 |