Induktív hosszmérő tapintó, radiális GT22

Cikkszám: 434777 GT22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ±1 mm
Ismételhetőség 0,01 µm
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben) 0,2 + 3 × L³ µm
Mérőcsap kiemelő mechanikus / vákuum
Mérőcsap út 4,3 mm
Gyártó jelölése GT22
Kompatibilitás TESA
Gumiharmonika Nitril
IP védettségi osztály IP 65
Mérőerő az elektronikus nullapontnál 0,63 N
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434777 GT22
EAN / GTIN 7630041112436
Gyártó száma 03210924

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható precíziós hosszmérő tapintó.
  • Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.
  • Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.
  • Befogószár ⌀ 8 mm, a teljes hosszon befogható.
  • Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkre nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.
  • Kitűnő elektromágneses árnyékolás.
A TESA hosszmérő tapintót kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz