Induktív hosszmérő tapintó, axiális GT21M

Cikkszám: 434775 GT21M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ± 1 mm
Ismételhetőség 0,01 µm
Linearitás eltérés (L = mérési hossz mm-ben) 0,2 + 3 × L³ µm
Mérőcsap kiemelő Mechanikus
Mérőcsap út 4,3 mm
Gyártó jelölése GT21M
Kompatibilitás Mahr
Gumiharmonika Nitril
IP védettségi osztály IP 65
Mérőerő az elektronikus nullapontnál 0,63 N
Termék fajtája Tapintó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434775 GT21M
EAN / GTIN 2050001949950
Gyártó száma 03290143

Leírás

Kivitel:

Sokoldalúan használható precíziós hosszmérő tapintó.
  • Precíz, golyós megvezetésű mérőcsap.
  • Nagyon pontos mérés a mérési jel elektronikus erősítésének köszönhetően.
  • Befogószár ⌀ 8 mm, a teljes hosszon befogható.
  • Hőmérséklet ingadozásokra és oldalirányú erőkre nem érzékeny a golyóscsapágyazásnak köszönhetően.
  • Kitűnő elektromágneses árnyékolás.
A TESA hosszmérő tapintót kiváló ismételhetőség, tartósság és hosszú élettartam jellemzi.
Kompatibilis a Mahr kijelző készülékekkel.

Funkció:

IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

Opcionális tartozék:

Mérőbetétek, mérőerő rugók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban