Induktív hosszmérő tapintó 2004M

Cikkszám: 434760 2004M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 64

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány ±2 mm
    Ismételhetőség 0,1 µm
    Linearitás eltérés ± 0,5 mm-nél 0,4 µm
    Linearitás eltérés ± 1,0 mm-nél 1,5 µm
    Gyártó jelölése P 2004M
    Kompatibilitás Mahr
    IP védettségi osztály IP 64
    Mérőerő az elektronikus nullapontnál 0,75 ±0,15 N
    Termék fajtája Tapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 434760 2004M
    EAN / GTIN 4059192055042
    Gyártó száma 5323010

    Leírás

    Kivitel:

    Az induktív hosszmérő tapintó Mahr vagy Tesa félhíddal kompatibilis. Nagyon robusztus, golyós megvezetésű és nikkel-vas ötvözet segítségével EMV befolyásokkal szemben árnyékolt. Nagyon nagy linearitás a teljes méréstartományban.
    Derékszögű sapkával radiális kábelvezetéshez. A kábel a melléklet sapkával megtörhető.

    Funkció:

    IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Felhasználás:

    Univerzálisan használható minden nagy pontosságú mérési feladathoz, különösen a gyártóüzemekben és műhelyekben.

    Tartalom:

    Kezelési útmutató, csatlakozó kábel (2,5 m).

    Opcionális tartozék:

    Mérőerő rugók, hosszabbító kábel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz