{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | ± 1 − ± 10000 µm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Maximális felbontás | 0,01 µm | |
Interfész | Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Hossz | 130 mm | |
Szélesség | 95 mm | |
Magasság | 50 mm | |
Súly | 1 kg | |
Termék fajtája | Kijelző készülék |
Cikkszám | 434735 DUO | |
EAN / GTIN | 2050002040861 | |
Gyártó száma | 830DUO0000 |