Kijelző készülék precíziós mérésekhez TWT20

Cikkszám: 434725 TWT20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: RS232C csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány ±5000 µm
    Kijelzés digitális
    Display 7 col érintőképernyő
    Maximális felbontás 0,1 µm
    Digitális kijelző hibahatár ± (0,2 % + 0,3 µm)
    Interfész RS232C csatlakozó; Bluetooth kapcsolat
    USB csatlakozók száma 2
    Csatlakozók száma induktív tapintókhoz 2
    IP védettségi osztály IP 65
    Energiaellátás Elemes
    Hossz 190 mm
    Szélesség 112 mm
    Magasság 120 mm
    Súly 1,2 kg
    Termék fajtája Kijelző készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 434725 TWT20
    EAN / GTIN 7630041149852

    Leírás

    Kivitel:

    Mért érték kijelző készülék jól leolvasható 7 colos színes érintő képernyővel. 1 vagy 2 mérés megjelenítése lehetséges egyidejűleg az induktív mérőtapintókhoz való 2 csatlakozón vagy a két USB bemeneten keresztül. 4 kijelző mód áll rendelkezésre az eredmények optimális leolvasásához. A TESA mérőtapintókat automatikusan felismeri. Biztosított a dinamikus mérés a 4300/ másodperc nyers adatrögzítéssel.
    Készen áll a következő generációra:
    A TWIN-T20-ra való frissítéssel egy modern és magától értetődő interfészt kap, amely megkönnyíti a mért értékek leolvasását. Hozzáférést biztosít több kijelző nézethez, irányértékeket tartalmazó előbeállításokhoz, új kimeneti opciókhoz (TLC-BLE, USB HID), egy készülék USB csatlakozóhoz és testreszabható funkciógombokhoz.

    Funkció:

    • Alapképlet (+A, -A, +B, -B és A és B kombinációi).
    • Dinamikus mérések (min., max., max.–min., átlagos stb.).
    • Beállítható tűrések OK/ NOK kijelzéssel.
    • Integrált osztályozási funkció (8 max.).
    • Adatok exportálása RS232, USB vagy Bluetooth® kapcsolaton keresztül.
    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Felhasználás:

    Ideális mérőlaborban és a gyártás területén végzett ellenőrzési munkákhoz.

    Tartalom:

    Hálózati kábel a kijelzőre, adapterre való felcsavarozáshoz az EU, ZH, UK és US országok számára.

    Figyelem:

    Twin T20 Nano kijelző készülék a Heidenhain mérőtapintó megjelenítéséhez külön ajánlatkérésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz