{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Méréstartomány | 0,3 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Interfész | TESA Link Connector TLC; Digimatic interfész; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Mérőerő | 0,2 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Termék fajtája | Szögtapintós mérőóra |
Cikkszám | 434718 31 | |
EAN / GTIN | 7630041143669 | |
Gyártó száma | 04430013P1 |