2001 Wi Digitális finomjelző ± 1 mm / számjegy lépésérték 0,1 µm DAkkS kalibrálással

Cikkszám: 4346801DKS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Finomkijelző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4346801DKS
EAN / GTIN 4059192064334
Gyártó száma 4346801DKS

Leírás

Leírás:

Induktív precíziós indikátor Millimess 2001 Wi
IP Védelmi fokozat: IP 64
adatinterfész: Beépített vezeték nélküli, USB, Digimatic
gyári szabvány
mérési tartomány mm-ben: ± 1 mm
numerikus lépésérték mm-ben: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
jegyű növekmény: .000005″, .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
hálózati kapcsolat: 100-240 V
Szállítási terjedelem: DK-U1 típusú USB adat- és töltőkábel, dugaszolható tápegység (4 cserélhető adapterrel) USB-hez, gumi légrugók, csavarhúzó az emelés előtti beállításhoz (0,9 mm-es hatszögletű aljzat), tesztjelentés, használati utasítás, kartondoboz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz