{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 879 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
± méréstartomány | 50 µm | |
Leolvasás | 1 µm | |
Ütésvédett | igen | |
Mérőerő | 0,14 N | |
Szabad löket | 2,5 mm | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Hossz | 105 mm | |
Szélesség | 66 mm | |
Magasság | 24,5 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Finomkijelző |
Cikkszám | 434680 50/1 | |
EAN / GTIN | 4031452301502 |