Finomkijelző Nagy Millimess 120/1 µm

Cikkszám: 434675 120/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 33,40 € /(db)
  • 21,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

± méréstartomány / leolvasás (µm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
± méréstartomány 120 µm
Leolvasás 1 µm
Mérőerő 3,5 N
Szabad löket 4 mm
Befogószár ⌀ h6 28 mm
Méréstechnika analóg
Hossz 212 mm
Szélesség 125 mm
Magasság 34 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Finomkijelző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434675 120/1
EAN / GTIN 4059192014711
Gyártó száma 4338100

Leírás

Kivitel:

Zafír csapágyazású, zárt mérőmű, különösen robusztus, termelési területhez méretezve. Csekély fordulási játék a szinte játékmentes, golyóvezetős mérőcsap miatt. Oldalirányú erőkkel szemben nem érzékeny. Egy darabból álló ház a maximális stabilitásért és pontosságért. Ütésvédelem az áttételkar segítségével, amely túlterhelésnél elemel. Konstans mérőerő a rúdrugó miatt. Nagy szabad löket a munkadarabok kényelmes behelyezéséhez. Elemelő gomb, vagy huzalos elemelő (extra tartozék) csatlakoztatható. Jól olvasható skálázás. 2 tűrésjelző a megengedett eltérés előzetes beállítására.
Mechanikus finomkijelző Nagy-Millimess. Nagyon nagy méretű, ezért a számlap kiválóan olvasható.

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülékként sorozat- és egyedi ellenőrzésekhez.

Tartalom:

Huzalos elemelő.