Finomkijelző, ± méréstartomány / leolvasás: 250/10µm

Cikkszám: 434674 250/10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 21,30 € /(db)
  • 33,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

± méréstartomány / leolvasás (µm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
± méréstartomány 250 µm
Leolvasás 10 µm
Mérőerő 1 N
Szabad löket 2,5 mm
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika analóg
Hossz 95 mm
Szélesség 63 mm
Magasság 20 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Finomkijelző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434674 250/10
EAN / GTIN 4059192014025
Gyártó száma 4332000

Leírás

Kivitel:

Zafír csapágyazású, zárt mérőmű, különösen robusztus, termelési területhez méretezve.Csekély átfordulási játék a szinte játékmentes, golyóvezetős mérőcsap miatt.Oldalirányú erőkkel szemben nem érzékeny.Egy darabból álló ház a maximális stabilitásért és pontosságért.Ütésvédelem az áttételkar segítségével, amely túlterhelésnél elemel. Konstans mérőerő a rúdrugó miatt. Nagy szabad löket a munkadarabok kényelmes behelyezéséhez. Elemelő gomb, vagy huzalos elemelő (extra tartozék) csatlakoztatható. Jól olvasható skálázás. 2 tűrésjelző a megengedett eltérés előzetes beállítására.

Kivitel - kép:

Tűrésjelölések
Csatlakozó
a 434930 sz. huzalos elemelőhöz
Finombeállítás
Rögzíthető (nullázás).

Felhasználás:

Összehasonlító mérőkészülékként sorozat- és egyedi ellenőrzésekhez.

Opcionális tartozék:

434930 sz. huzalos elemelőhöz.