Leírás:
Induktív precíziós indikátor Millimess 2000 Wi
IP Védelmi fokozat: IP 64
adatinterfész: Beépített vezeték nélküli, USB, Digimatic
gyári szabvány
mérési tartomány mm-ben: ± 1 mm
numerikus lépésérték mm-ben: 0,0001, 0,0002, 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
jegyű növekmény: .000005″, .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
hálózati kapcsolat: 100-240 V
Szállítási terjedelem: DK-U1 típusú USB adat- és töltőkábel, dugaszolható tápegység (4 cserélhető adapterrel) USB-hez, gumi légrugók, csavarhúzó az emelés előtti beállításhoz (0,9 mm-es hatszögletű aljzat), tesztjelentés, használati utasítás, kartondoboz