Digitális mérőóra, Méréstartomány: 50mm

Cikkszám: 434622 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 31,90 € /(db)
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 73,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 50,8 mm
Választható leolvasás 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Számjegy magassága 11 mm
Háttérvilágítású kijelző igen
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,004 mm
Interfész Digimatic csatlakozó
IP védettségi osztály IP 30
Mérőerő ≤ 2,3 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Befogószár hossza 19,5 mm
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 59 mm
Mélység 49,1 mm
Hossz 247,8 mm
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Mérőóra
Be- / kikapcsoló igen
Névleges áramerősség 2 A
Névleges feszültség 5,9 V

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434622 50
EAN / GTIN 4946368840666

Leírás

Kivitel:

Nagyméretű digitális és kiegészítő analóg kijelző. A hálózati üzem következtében tartós mérésekhez alkalmas.
Mérőbetét keményfém golyóval, menet M2,5 × 0,45.

Előny:

  • Kétirányú Digimatic S1 csatlakozó.
  • Piros/zöld LCD háttérvilágítás a vizuális GO/±NG tűrés kiértékeléséhez.
  • Analóg oszlopdiagram megjelenítés.
  • MAX/MIN TARTOMÁNY (kifutási érték) funkció 500 szkennelés/s frekvenciával.
  • Külső áramellátás váltóáramú tápegységgel.
  • Nagy pontosság.

Funkció:

IP30: Védett ⌀ 2,5 mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

Tartalom:

497661 sz. áramcsatlakozó kábel, DC 6V / 2A AC tápegység (német CEE verzió).

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497081 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.