{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 0 mm - 12,5 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Választható leolvasás | 0,01 / 0,001 mm | |
Választható leolvasás | 0,005 / 0,0001 / 0,00005 coll | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,003 mm | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,0001 coll | |
Interfész | USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 42 | |
Mérőerő | ≤ 1,5 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Mért érték rögzítése | Nullpont egyszeri beállítása | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 61 mm | |
Ház vastagsága | 39 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434540 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368863061 | |
Gyártó száma | 543-301B |