Digitális Absolute mérőóra leolvasás 0,001 mm 25 mm

Cikkszám: 434461 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 23,30 € /(db)
  • 71,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Interfész: Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó
  • Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 25 mm
Választható leolvasás 0,0005 mm
Számjegy magassága 11 mm
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,003 mm
Interfész Digimatic csatlakozó; USB csatlakozó
Mérőerő ≤ 1,8 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 59 mm
Ház vastagsága 44,2 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa Gombelem
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 434461 25
EAN / GTIN 4946368850269

Leírás

Kivitel:

Multifunkcionális standard mérőóra. Megbízható és egyszerűen kezelhető.
  • Kétirányú kommunikáció lehetséges pl. PC általi paraméterezéshez (Digimatic S1 interfész).
  • ABSOLUTE rendszerrel. A kiindulási helyzet egyszeri beállítása, amely ezután az abszolút nulla pont marad a következő elemcseréig.
  • Egyszerű számítás és a csúcsérték észlelése lehetséges.
  • A kalibrálási tervre figyelmeztető funkcióval rendelkezik.
  • A GO/±NG értékelés a felső és az alsó tűréshatár beállításával történik.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz. 2032 méret.

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497081 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok