Digitális mérőóra i-wi leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm

Cikkszám: 434312 12,5
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
Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész; MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 42
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 12,5 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) 0,02 mm
Interfész RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész; MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 42
Mérőerő 0,65 − 0,90 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Ház ⌀ 58 mm
Ház vastagsága 35 mm
Mérőóra hátlap füllel nem
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2450
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 434312 12,5
Másolás
EAN / GTIN 4059192014438
Másolás
Gyártó száma 4337134
Másolás
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagyon nagy számkijelzővel és beépített tűréskijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül).
Integrált i-wi rádiós rendszerrel a mért értékeknek minden számítógépre történő vezeték nélküli továbbításához.

Funkció:

PRESET, tűrés, ABS (a kijelző nullára állítható anélkül, hogy elveszítené a PRESET értékre való hivatkozást), tényező (a mért szakasz szorzója), LOCK funkció (menü billentyűzár). Adatátvitel lehetséges.
IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.
i-wi rádiós vevőkészülék 498912 STICK sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz