Kettős csuklókulcs FLEXI SW 1/2 x 9/16″ L.227mm

Cikkszám: 43413234
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43413234
EAN / GTIN 4018754028962
Gyártó száma 43413234
L-szám L60010 2485

Leírás

Leírás:

  • Hüvelyk, egyenlőtlen kulcsméretek
  • Forgatható hatszöggel
  • Stabil, karcsú és könnyű szerkezet
  • Nagy hajlítási szilárdság a kettős T-profilnak köszönhetően
  • Csúszásmentes, bőrbarát felület a STAHLWILLE kerek felületnek köszönhetően
  • Rendkívül ellenálló, kivételesen tartós
  • Kovácsolt egy szerszámban, edzett és hűtött egy olajfürdőben
  • Króm ötvözet acél, krómozott.

Jellemző:

  • a1: 35 mm
  • a2: 37 mm
  • d1: 18,1 mm
  • d2: 20 mm
  • Hossz [mm]: 227 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Súly: 195 g
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 1/2 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 9/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz