{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 12,5 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,001 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,005 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; USB csatlakozó; Digimatic interfész | |
IP védettségi osztály | IP 52 | |
Mérőerő | 0,5 − 1 N | |
Befogószár ⌀ h6 | 8 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Ház ⌀ | 60 mm | |
Ház vastagsága | 28 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 434024 12,5 | |
EAN / GTIN | 4059192014322 | |
Gyártó száma | 4336030 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
375,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
349,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / inch |
Ház vastagsága | 28 mm | 28 mm |
Energiaellátás | Elemes | Elemes |
Méréstartomány | 12,5 mm | 12,5 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Átkapcsolható leolvasás | 0,00005 coll | 0,00005 coll |
Méréstechnika | digitális | digitális |