Kivitel:
- Nagy kontrasztú LCD kijelző, ezért nagyon jól látható és könnyen leolvasható
- A kezelő- és kijelzőrész 280°-kal elforgatható
- Porvédő funkcióval ellátott emelősapka a mérőtüske végén
- Feszítőtengely és mérőtüske rozsdamentes, edzett acélból
- A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
Leírás:
Digitális mérőműszer MarCator 1086 R-HR; IP védelmi osztály: IP 42; Adatcsatlakozó: Digimatic, Opto RS-232C, USB; Gyári szabvány; Mérési tartomány mm-ben: 12,5 mm; Számlalépték mm-ben: 0. 0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Számjegyek lépései hüvelykben: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, elem.
Jellemző:
- funkció: Számolási irány megfordítása
- Termék típusa: 1086 R-HR
- Mérőerő (szöveg): 0.65 - 0.9
- funkció: <0> (a tűrésmegjelenítés módja)
- Mérési tartomány inch: .5″
- Termék neve: Digitális mérőműszer
- A méret mm-ben: 126.3 mm
- B méret mm-ben: 23 mm
- C méret mm-ben: 13.5 mm
- Mérési tartomány mm: 12.5 mm
- Számmagasság: 11 mm
- Feszítőtengely (mm): 8 mm
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.01
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.005
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.002
- Hibahatár (mm): 0.0018 mm
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.001
- Ismételhetőség mm: 0.0005 mm
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.0005
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.0001
Szabvány:
Gyári szabvány