Kivitel:
- Nagy kontrasztú LCD kijelző, ezért nagyon jól látható és könnyen leolvasható
- A kezelő- és kijelzőegység 280°-kal elforgatható
- A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
- Porvédő funkcióval ellátott emelősapka a mérőtüske végén
- Feszítőtengely és mérőtüske rozsdamentes, edzett acélból
Leírás:
Digitális mérőműszer MarCator 1087 R-HR; IP védelmi osztály: IP 42; adatcsatlakozó: Opto RS-232C, Digimatic, USB; gyári szabvány; mérési tartomány mm-ben: 12,5 mm; számjegy-skála mm-ben: 0. 0001, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01; Számjegyek lépései hüvelykben: .00001″, .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″ ; Szállítási terjedelem: Használati utasítás, elem.
Jellemző:
- funkció: Számolási irány megfordítása
- Termék típusa: 1087 R-HR
- Mérőerő (szöveg): 0.65 - 0.9
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése mm: ± 0,2
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése mm: ± 0,1
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése mm: ± 0,04
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése mm: ± 0,02
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése mm: ± 0,01
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése mm: ± 0,002
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése inch: ± .01''
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése inch: ± .004″
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése inch: ± .002″
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése inch: ± .001''
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése inch: ± .0004″
- Megjelenítési tartomány skála kijelzése inch: ± .0002″
- Mérési tartomány inch: .5″
- funkció: (MAX-MIN) a koncentricitás és a síkosság vizsgálatához
- Termék neve: Digitális mérőműszer
- A méret mm-ben: 126.3 mm
- B méret mm-ben: 23 mm
- C méret mm-ben: 13.5 mm
- Mérési tartomány mm: 12.5 mm
- Számmagasság: 8.5 mm
- Feszítőtengely (mm): 8 mm
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.01
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.005
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.002
- Hibahatár (mm): 0.0018 mm
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.001
- Ismételhetőség mm: 0.0005 mm
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.0005
- Számlagyakoriság mm-ben: 0.0001
Szabvány:
Gyári szabvány