1086 Ri Digitális mérőóra nélkül Messkraft MarCator 25 mm/.1″, 0,0005

Cikkszám: 4337628
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Mérőóra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4337628
EAN / GTIN 4059192014575
Gyártó száma 4337628
L-szám L40080 1918
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Integrált rádióadó
  • Nagy kontrasztú LCD kijelző
  • Vezérlő- és kijelzőrész 280°-kal elforgatható
  • Feszítőtengely és mérőcsap rozsdamentes, edzett acélból
  • A referenciarendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész

Leírás:

Digitális mérőműszer MarCator 1086 Ri
  • IP védelmi osztály: IP 42
  • Adatcsatlakozó: Digimatic, Opto RS-232C, USB, Integrált vezeték nélküli
  • Gyári szabvány
  • Mérési tartomány mm-ben: 25mm
  • Számjegyes lépésköz mm-ben: 0. 0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01
  • Számjegyes lépésköz hüvelykben: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
Melléklet: Használati utasítás, elem.

Jellemző:

  • funkció: Számolási irány megfordítása
  • Termék típusa: 1086 Ri
  • Mérési tartomány inch: 1″
  • Mérőerő (szöveg): 0 - 0
  • funkció: <0> (a tűrésmegjelenítés módja)
  • Termék neve: Digitális mérőműszer
  • A méret mm-ben: 153.4 mm
  • B méret mm-ben: 26.8 mm
  • C méret mm-ben: 26.5 mm
  • Mérési tartomány mm: 25 mm
  • Számmagasság: 11 mm
  • Feszítőtengely (mm): 8 mm
  • Számlagyakoriság mm-ben: 0.01
  • Számlagyakoriság mm-ben: 0.005
  • Hibahatár (mm): 0.004 mm
  • Számlagyakoriság mm-ben: 0.002
  • Ismételhetőség mm: 0.001 mm
  • Számlagyakoriság mm-ben: 0.001
  • Számlagyakoriság mm-ben: 0.0005

Szabvány:

Gyári szabvány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz