Finom mérőóra IP 53, ütésvédett 1/40 mm

Cikkszám: 433600 1/40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 24,90 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • IP védettségi osztály: IP 53
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 1 mm
Skálaérték 0,001 mm
Leolvasás / mutatófordulat 0,2 mm
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) 5 µm
IP védettségi osztály IP 53
Mérőerő 1,1 N - 1,6 N
Méréstechnika analóg
Ház ⌀ 40 mm
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 433600 1/40
EAN / GTIN 4031452100501
Gyártó száma 10050

Leírás

Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.
Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült.
Nagyon precíz kivitel.
A mérőmű legfontosabb részei drágakő csapágyazásúak.
Központi mutató 1/1000 mm-es leolvasáshoz.
A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.
Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.
Ütés és fröccsenő víz ellen védett precíziós finom mérőóra.

Funkció:

IP53: Vízpermet ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.