{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 1 mm | |
Skálaérték | 0,001 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,1 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 3 µm | |
Mérőerő | 0,7 N - 1 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 40 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433500 1/40 | |
EAN / GTIN | 4031452101652 | |
Gyártó száma | 10165 |