1003 Finomkijelző Nagy Millimess ±50µm / 1µm white dial

Cikkszám: 4334103
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Finomkijelző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4334103
    EAN / GTIN 4059192014223
    Gyártó száma 4334103
    L-szám L40080 2595

    Leírás

    Kivitel:

    • Nagyméretű, nagy kontrasztú tárcsa
    • Elhelyezhető tűrésjelek
    • Blokkolható finombeállítás
    • Sokkvédelemmel ellátott mérőmechanizmus
    • Feszítőtengely és mérőcsap rozsdamentes anyagból, edzett acélból
    • A mérőcsap precíziós golyós vezetése a kis fordulatszám-tartományhoz
    • A mérőcsapra ható oldalirányú erőkkel szemben érzéketlen
    • Nagyfokú érzékenység és pontosság a mérőcsap csapágyazásának köszönhetően
    • A mérőcsap és a mérőcsap közötti távolságot a mérőmozgás tengelyeinek ékkövekben és precíziós fogazású kerekekben és fogaskerekekben való elhelyezése
    • Doboz alakú védőház
    • Konstans mérőerő
    • Mérőcsap kiemelése csavaros huzalemelővel vagy kiemelőgombbal

    Leírás:

    Mechanikus precíziós mutató Millimess 1003 DIN 879-1
    • Számlap színe: fehér
    • Mérési tartomány: ± 50 µm
    • Skálaosztás (µm): 1 µm
    • Mérőerő: 1 N
    Szállítási terjedelem: tok.

    Jellemző:

    • Számlap színe: Fehér

    Szabvány:

    DIN 879-1

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz