{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 1 mm | |
Skálaérték | 0,001 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,2 mm | |
Mérési eltérés MPE (méréstartomány) | 5 µm | |
Mérőerő | 1,5 N - 2 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433410 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204240 | |
Gyártó száma | 433410 1/58 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Finom mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház ⌀: 1/58mm
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható
69,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
145,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás / mutatófordulat | 0,2 mm | 0,2 mm |
Ház ⌀ | 58 mm | 58 mm |
Méréstartomány | 1 mm | 1 mm |
Mérőerő | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
Skálaérték | 0,001 mm | 0,001 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Termék fajtája | Mérőóra | Mérőóra |