1003 Finomkijelző Nagy Millimess +/-50µm, 1µm, 0,7N

Cikkszám: 4334071
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Finomkijelző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4334071
EAN / GTIN 4059192014186
Gyártó száma 4334071
L-szám L40080 1087

Leírás

Kivitel:

  • Nagyméretű, nagy kontrasztú tárcsa
  • Elhelyezhető tűrésjelek
  • Blokkolható finombeállítás
  • Sokkvédelemmel ellátott mérőmechanizmus
  • Feszítőtengely és mérőcsap rozsdamentes anyagból, edzett acélból
  • A mérőcsap precíziós golyós vezetése a kis fordulatszám-tartományhoz
  • A mérőcsapra ható oldalirányú erőkkel szemben érzéketlen
  • Nagyfokú érzékenység és pontosság a mérőcsap csapágyazásának köszönhetően
  • A mérőcsap és a mérőcsap közötti távolságot a mérőmozgás tengelyeinek ékkövekben és precíziós fogazású kerekekben és fogaskerekekben való elhelyezése
  • Doboz alakú védőház
  • Konstans mérőerő
  • Mérőcsap kiemelése csavaros huzalemelővel vagy kiemelőgombbal

Leírás:

Mechanikus precíziós mutató Millimess 1003 DIN 879-1
  • Számlap színe: Sárga Mérési tartomány: ± 50 µm
  • Skálaosztás (µm): 1 µm
  • Mérőerő: 0,7 N
Szállítási terjedelem: tok.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan

Szabvány:

DIN 879-1