Precíziós mérőóra ütésvédelemmel 1/61,5 mm

Cikkszám: 433407 1/61,5
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 18,30 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány / ház ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
Méréstartomány 0 mm - 1 mm
Leolvasás 1/1000 mm
Skálaérték 0,001 mm
Leolvasás / mutatófordulat 0,2 mm
Elforgatható számlap igen
Mérőerő 1,12 N - 1,68 N
Befogószár ⌀ h6 8 mm
Méréstechnika analóg
Ház anyaga Sárgaréz
Ház ⌀ 61,5 mm
Termék fajtája Mérőóra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 433407 1/61,5
EAN / GTIN 7630041151848

Leírás

Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg. Befogószár ⌀ 8 mm h6, edzett és köszörült. Nagyon precíz kivitel. A mérőmű fontos részei drágakő csapágyazásúak. Központi mutató 1/1000 mm-es leolvasáshoz. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz