1003 XLT Finomkijelző Nagy Millimess +/-130µm, 2µm, IP 54

Cikkszám: 4334006
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Finomkijelző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4334006
EAN / GTIN 4059192014131
Gyártó száma 4334006
L-szám L40080 372

Leírás

Kivitel:

  • Nagyméretű, nagy kontrasztú tárcsa
  • Elhelyezhető tűrésjelek
  • Blokkolható finombeállítás
  • Sokkvédelemmel ellátott mérőmechanizmus
  • Feszítőtengely és mérőcsap rozsdamentes anyagból, edzett acélból
  • A mérőcsap precíziós golyós vezetése a kis fordulatszám-tartományhoz
  • A mérőcsapra ható oldalirányú erőkkel szemben érzéketlen
  • Nagyfokú érzékenység és pontosság a mérőcsap csapágyazásának köszönhetően
  • A mérőcsap és a mérőcsap közötti távolságot a mérőmozgás tengelyeinek ékkövekben és precíziós fogazású kerekekben és fogaskerekekben való elhelyezése
  • Doboz alakú védőház
  • Konstans mérőerő
  • Mérőcsap kiemelése csavaros huzalemelővel vagy kiemelőgombbal

Leírás:

Mechanikus precíziós mutató Millimess 1003 XLT
  • Gyári szabvány
  • IP 54
  • Számlap színe: sárga Mérési tartomány: ± 130 µm
  • Skála inallum (µm): 2 µm
  • Mérőerő: 1 N
Szállítás tartalmazza: tok.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan

Szabvány:

Gyári szabvány