1003 XL Finomkijelző Nagy Millimess +/-130µm, 2µm

Cikkszám: 4334001
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Finomkijelző

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4334001
EAN / GTIN 4059192014117
Gyártó száma 4334001
L-szám L40080 429
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagyméretű, nagy kontrasztú tárcsa
  • Elhelyezhető tűrésjelek
  • Blokkolható finombeállítás
  • Sokkvédelemmel ellátott mérőmechanizmus
  • Feszítőtengely és mérőcsap rozsdamentes anyagból, edzett acélból
  • A mérőcsap precíziós golyós vezetése a kis fordulatszám-tartományhoz
  • A mérőcsapra ható oldalirányú erőkkel szemben érzéketlen
  • Nagyfokú érzékenység és pontosság a mérőcsap csapágyazásának köszönhetően
  • A mérőcsap és a mérőcsap közötti távolságot a mérőmozgás tengelyeinek ékkövekben és precíziós fogazású kerekekben és fogaskerekekben való elhelyezése
  • Doboz alakú védőház
  • Konstans mérőerő
  • Mérőcsap kiemelése csavaros huzalemelővel vagy kiemelőgombbal

Leírás:

Mechanikus precíziós mutató Millimess 1003 XL
  • Gyári szabvány
  • Számlap színe: sárga Mérési tartomány: ± 130 µm
  • Skálaosztás (µm): 2 µm
  • Mérőerő: 1 N
Szállítási terjedelem: tok

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan

Szabvány:

Gyári szabvány

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz