Kettős csőkulcs SW 41 x 46mm L.245mm

Cikkszám: 43334146
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
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43334146
    EAN / GTIN 4018754255054
    Gyártó száma 43334146
    L-szám L60010 5906

    Leírás

    Leírás:

    • DIN 896 B forma, továbbfejlesztett kialakítás: „Egy darabból” készült!
    • Precíziós acélcső ST55 krómozott

    Jellemző:

    • d1: 56 mm
    • d2: 62 mm
    • Hossz [mm]: 245 mm
    • Súly: 845 g
    • Szélesség a lapok között [mm]: 41 x 46 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz