Kettős csőkulcs SW 32 x 36mm L.225mm

Cikkszám: 43333236
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43333236
EAN / GTIN 4018754255030
Gyártó száma 43333236
L-szám L60010 6287

Leírás

Leírás:

  • DIN 896 B forma, továbbfejlesztett kialakítás: „Egy darabból” készült!
  • Precíziós acélcső ST55 krómozott

Jellemző:

  • d1: 45 mm
  • d2: 50 mm
  • Hossz [mm]: 225 mm
  • Súly: 535 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 32 x 36 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz