Kettős csőkulcs SW 20 x 22mm L.170mm

Cikkszám: 43332022
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43332022
EAN / GTIN 4018754254989
Gyártó száma 43332022
L-szám L60010 5879

Leírás

Leírás:

  • DIN 896 B forma, továbbfejlesztett kialakítás: „Egy darabból” készült!
  • Precíziós acélcső ST55 krómozott

Jellemző:

  • d1: 29,5 mm
  • d2: 32 mm
  • Hossz [mm]: 170 mm
  • Súly: 232 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 20 x 22 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz