Kettős csőkulcs SW 14 x 15mm L.145mm

Cikkszám: 43331415
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43331415
EAN / GTIN 4018754254941
Gyártó száma 43331415
L-szám L60010 5805

Leírás

Leírás:

  • DIN 896 B forma, továbbfejlesztett kialakítás: „Egy darabból” készült!
  • Precíziós acélcső ST55 krómozott

Jellemző:

  • d1: 21,5 mm
  • d2: 22,5 mm
  • Hossz [mm]: 145 mm
  • Súly: 78 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 14 x 15 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz