Kettős csőkulcs SW 8 x 9mm L.110mm

Cikkszám: 43330809
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43330809
EAN / GTIN 4018754254910
Gyártó száma 43330809
L-szám L60010 6201

Leírás

Leírás:

  • DIN 896 B forma, továbbfejlesztett kialakítás: „Egy darabból” készült!
  • Precíziós acélcső ST55 krómozott

Jellemző:

  • d1: 13 mm
  • d2: 14,5 mm
  • Hossz [mm]: 110 mm
  • Súly: 38 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 8 x 9 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz