Kettős csőkulcs SW 6 x 7mm L.110mm

Cikkszám: 43330607
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43330607
EAN / GTIN 4018754254903
Gyártó száma 43330607
L-szám L60010 6041

Leírás

Leírás:

  • DIN 896 B forma, továbbfejlesztett kialakítás: „Egy darabból” készült!
  • Precíziós acélcső ST55 krómozott

Jellemző:

  • d1: 10,5 mm
  • d2: 11,5 mm
  • Hossz [mm]: 110 mm
  • Súly: 26 g
  • Szélesség a lapok között [mm]: 6 x 7 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz