{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 1 mm | |
Skálaérték | 0,001 mm | |
Leolvasás / mutatófordulat | 0,2 mm | |
Eltérési tartomány fe | 5 µm | |
Teljes eltérési tartomány fges | 7 µm | |
Mérőerő | 0,9 N - 1,5 N | |
Méréstechnika | analóg | |
Ház ⌀ | 58 mm | |
Termék fajtája | Mérőóra |
Cikkszám | 433200 1/58 | |
Gyártó száma | 2109SB-10 |