SECUMAX OPTICUT biztonsági kés INDUSTRIAL BLADE 37040, 1 darab

Cikkszám: 433.02
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
    Cikkszám 433.02
    EAN / GTIN 4002632803529
    Gyártó száma 433.02
    L-szám L60170 953

    Leírás

    Leírás:

    A rövid fém talppal rendelkező csúszógép – a nyomáscsökkentéshez.
    Olyan filmet és habvágó kés-t keres, amely még keményebb és erősebb filmeket is könnyedén képes vágni? És ez nem riad vissza a rugalmatlan habtól? A SECUMAX OPTICUT-tal itt találta meg az optimális megoldást. A teflonizált fémből készült csúszó alapja nem csak rendkívül kopásállóvá teszi. Ez azt is lehetővé teszi, hogy különösen könnyen mozgatni a földön. Ideális nyomáscsökkentéshez.
    • Alapanyag:
      Műanyag
    • A SECUMAX OPTICUT-tal való ergonomikus munkavégzés
      különösen lehetséges. Ujjai élvezni fogják a biztonságos fogást, a hüvelykujj élvezni fogja a nyél elején lévő további duzzanatot. Csúszó vágás, mert nem lehet kényelmesebb.
    • Tiszta vágások
      , akár fóliák, akár habok – a beépített leszorító konzol megakadályozza, hogy a Megbízható elüsse az anyagot a penge előtt. Ugyanakkor a függesztő biztonságos távolságban tartja a kezét.
    • Rendkívül robusztus
      , teflonizált fémből készült csúszó talppal, a tartósság kérdése nem merül fel. De a nyél-t úgy tervezték és rögzítették a lábában, hogy hosszú ideig élvezhesse a vágószerszám-t.
    • A penge cseréje
      a kis fogantyúval nyomja meg a lapátváltó gombot – és a behelyezett pengével kihúzhatja a csúszó lábat a nyél-ből. Váltson most, nyomja meg ismét a gombot, nyomja vissza a lábát, kész!
    • 4 utas használható penge
      , amíg egy ponton meg nem kell cserélnie a pengét, többször is elfordíthatja és elfordíthatja - megnégyszerezve a használati időt. Kényelmes az Ön számára, megfizethető az Ön vállalkozása számára.
    • Fő vágási anyagok:
      Film és papír szövedékek
      műanyag pántoló
      karton: 1 rétegű
      kötöző, rugalmas, zsugorfóliát
    • Vágási alkalmazás:
      Papírhálók vágása
      tekercseken

    Jellemző:

    • Markolat: Normál fogantyú
    • Kezelés: Jobb- és balkezes
    • Biztonsági technológia I: Legmagasabb szintű biztonság (SECUMAX)
    • Biztonsági technológia II: Rejtett penge
    • Szállítási zár: Igen
    • Trigger: Kéz
    • Ergonómia: Különösen ergonomikus
    • Vágási mélység (összegezve): 7, 3 mm
    • Fő vágóanyagok: Kartondoboz: 1 rétegű, csomagolás, nyújtás, zsugorfólia, műanyag pántok, Film- és papírhálók, laminált film, laminált film, hab, polisztirol,
    • Vágási alkalmazás: Vágja le a papírhálókat, vágja le a papírt a tekercsekre
    • Kopási tulajdonságok: A legmagasabb kopásvédelem
    • Tartó/szemhéj: Igen
    • Szalag karcolás: Nem
    • Alapanyag: Műanyag
    • Softgrip: Nem
    • Fémdetektálható: Nem
    • Szerelt penge: 37040,60.
    • Opcionális penge: 37044,60, 13730,60, 83730,31
    • Szerelt penge penge alakú (kés): Téglalap alakú penge
    • Szerelt vágóélek (kés): 4-szeres használat
    • Szerelt penge rozsdamentes (kés): Nem
    • Csere pengék a nyél-ban: Nem
    • Penge csere szerszám nélkül: Igen
    • Blade Change zárható: Nem
    • GS karakter (szöveg): Nem

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz