TORX csavarhúzó T25 L.110mm

Cikkszám: 43293025
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43293025
EAN / GTIN 4018754319480
Gyártó száma 43293025
L-szám L60010 7669

Leírás

Leírás:

  • 3 komponensű keresztfogantyúval
  • Belső TORX® csavarokhoz
  • Króm-vanádium, matt krómozott
  • Fekete csipke

Jellemző:

  • L1: 110 mm
  • L2: 135 mm
  • Kimeneti profil: TORX®
  • Méret Kimeneti profil: T25
  • Súly: 41 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz