TORX csavarhúzó T20 L.100mm

Cikkszám: 43293020
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43293020
    EAN / GTIN 4018754319473
    Gyártó száma 43293020
    L-szám L60010 7376

    Leírás

    Leírás:

    • 3 komponensű keresztfogantyúval
    • Belső TORX® csavarokhoz
    • Króm-vanádium, matt krómozott
    • Fekete csipke

    Jellemző:

    • L1: 100 mm
    • L2: 125 mm
    • Kimeneti profil: TORX®
    • Méret Kimeneti profil: T20
    • Súly: 36 g

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz