Horganyzott acél létraszelvény

Cikkszám: 43286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Speciális létra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 43286
    EAN / GTIN 4003866432868
    Gyártó száma 43286
    L-szám L90060 144

    Leírás

    Leírás:

    Létra szélessége: 520 mm.
    Távolság: 280 mm.
    A léc mérete: 60 x 25 mm.
    Méret perforált lépcsősor: 30 x 30 mm.
    A szállítás tartalmazza: létránként két műanyag létracsatlakozó (rendelési szám: 43239).

    Jellemző:

    Súly 6,7 kg
    Létra hossza 1,12 m
    Anyag acél, horganyzott
    A csírák száma 4

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz