Alapplatform horganyzott acélból

Cikkszám: 43275
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 43275
EAN / GTIN 4003866432752
Gyártó száma 43275
Gyártó Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Leírás

Leírás:

Rácsos deszkázat két kiegészítő konzollal.
Korlát egy hosszú és egy rövid oldalon.
Felületi terhelés 4 kN/m2.
Egyedi terhelés 2 kN.

Jellemző:

Szélesség 940 mm
Súly 86 kg
Méret Sz x D 940mm × 1,000mm
Anyag acél, horganyzott
Mélység 1000 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz