Nagy láthatóságú esőkabát Level 3 XXL

Cikkszám: 432720055300XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék high vis orange
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432720055300XXL
EAN / GTIN 7330509667026
Gyártó száma 432720055300XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter (84% PVC/16% PU), szél- és vízálló, légáteresztő, 350g/m²

D részletek
D-gyűrű, ID zseb
Fleece bélésű gallér
Vehető, állítható kapucni

Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Szabályozható ujjvég belső neoprén csuklórögzítővel

Zsebek
Napoleon zseb az elülső szélfogó zseb belsejében
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag

Első zárás
Első zárás nyomógombokkal, Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Viharzár gombokkal

Leírás:

  • A végső esőkabát a legszélsőségesebb időjárási körülményekhez
  • Szilárdság, rugalmasság és rendkívül jó védőfunkciók jellemzik ezt a hi vis esőkabátot, amely különösen alkalmas azok számára, akik gyakran dolgoznak kint nedves körülmények között és rossz időben
  • Szél- és vízálló, erős anyagból készült, hegesztett varratokkal, rejtett cipzárral és viharvert gombokkal is rendelkezik, amelyek hatékonyan távol tartják az esőt a testtől
  • A gyapjúval bélelt gallér védelmet és meleget biztosít anélkül, hogy a bőrhöz dörzsölődne
  • Rendezhető ujjszegélyek belső neoprén mandzsettával, hogy munka közben ne szivárogjon be az eső
  • Az EN 343, rossz időjárás elleni védőruha és az EN ISO 20471, 3. osztály, jól láthatósági védőruha szabvány szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz