Kivitel:
Főanyag
100% poliészter (84% PVC/16% PU), szél- és vízálló, légáteresztő, 350g/m²
D részletek
D-gyűrű, ID zseb
Fleece bélésű gallér
Vehető, állítható kapucni
Kivitel
Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
Szabályozható ujjvég belső neoprén csuklórögzítővel
Zsebek
Napoleon zseb az elülső szélfogó zseb belsejében
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal
Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag
Első zárás
Első zárás nyomógombokkal, Rejtett kétirányú műanyag cipzár, Viharzár gombokkal
Leírás:
- A végső esőkabát a legszélsőségesebb időjárási körülményekhez
- Szilárdság, rugalmasság és rendkívül jó védőfunkciók jellemzik ezt a hi vis esőkabátot, amely különösen alkalmas azok számára, akik gyakran dolgoznak kint nedves körülmények között és rossz időben
- Szél- és vízálló, erős anyagból készült, hegesztett varratokkal, rejtett cipzárral és viharvert gombokkal is rendelkezik, amelyek hatékonyan távol tartják az esőt a testtől
- A gyapjúval bélelt gallér védelmet és meleget biztosít anélkül, hogy a bőrhöz dörzsölődne
- Rendezhető ujjszegélyek belső neoprén mandzsettával, hogy munka közben ne szivárogjon be az eső
- Az EN 343, rossz időjárás elleni védőruha és az EN ISO 20471, 3. osztály, jól láthatósági védőruha szabvány szerint tanúsított
Szabvány:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3