Horganyzott acélból készült Hosszabbító platform,

Cikkszám: 43271
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43271
EAN / GTIN 4003866432714
Gyártó száma 43271

Leírás

Leírás:

Rácsos deszkázat egy kiegészítő konzollal.
Korlát az egyik hosszú oldalon, a korlát csatlakozóval együtt.
A hosszabbító platformok szükség szerint összecsavarozhatók.
Felületi terhelés 4 kN/m2.
Egyedi terhelés 2 kN.

Jellemző:

Szélesség 800 mm
Súly 60 kg
Méret Sz x D 800mm × 860mm
Anyag acél, horganyzott
Mélység 860 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz