Alapplatform horganyzott acél

Cikkszám: 43270
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Munkadobogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43270
EAN / GTIN 4003866432707
Gyártó száma 43270
L-szám L90060 165

Leírás

Leírás:

Rácsos deszkázat két kiegészítő konzollal.
Korlát egy hosszú és egy rövid oldalon.
Felületi terhelés 4 kN/m2.
Egyedi terhelés 2 kN.

Jellemző:

Szélesség 800 mm
Súly 75 kg
Méret Sz x D 800mm × 860mm
Anyag acél, horganyzott
Mélység 860 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz