Belső hatszög gömb véggel hatszöghajtás 1,5 mm L.14mm x 89mm

Cikkszám: 43263015
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43263015
EAN / GTIN 4018754332762
Gyártó száma 43263015
L-szám L60010 7576

Leírás

Leírás:

  • Belső imbuszcsavarokhoz
  • Gömbfejjel a tengely hosszú végén
  • Elforgatási szög mindkét oldalon 25°-ig.
  • Króm-vanádium, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 14 mm
  • L2: 89 mm
  • Hossz [mm]: 91 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 1,5 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 2 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz