Belső hatszög gömb véggel kimeneti hatszög 4mm L.25mm x 138mm

Cikkszám: 43263004
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 43263004
EAN / GTIN 4018754332809
Gyártó száma 43263004
L-szám L60010 7453

Leírás

Leírás:

  • Belső imbuszcsavarokhoz
  • Gömbfejjel a tengely hosszú végén
  • Elforgatási szög mindkét oldalon 25°-ig.
  • Króm-vanádium, nikkelezett

Jellemző:

  • L1: 25 mm
  • L2: 138 mm
  • Hossz [mm]: 142 mm
  • Kimeneti hatszög külső (mm): 4 mm
  • Kimeneti profil: Hatszögletű
  • Súly: 17 g

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz