Nagy láthatóságú esőkabát Level 3 XL

Cikkszám: 432620053399XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Festék gelb / schwarz
Unisex méret XL
Termék fajtája Láthatósági parka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 432620053399XL
EAN / GTIN 7330509570210
Gyártó száma 432620053399XL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter (84% PVC/16% PU), szél- és vízálló, légáteresztő, 350g/m²

Details
D-gyűrű, ID zseb
Fleece bélésű gallér
Megoldható, állítható kapucni

Zsebek
Napoleon zseb az elülső szélfogó belső oldalán
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal

Kivitel
Megnyitható, bukónyak
Rendezhető ujjvég belső neoprén csuklós részen

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag

Első zárás
Előső zárás nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Viharzár gombokkal

Leírás:

  • Nagy láthatóságú esőkabát olyan munkaköri feladatokra, amelyek egy esőruhától rendkívüli kopásállóságot igényelnek
  • Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
  • A kabát levehető, állítható sapkával, puha gyapjúval bélelt gallérral és könnyen hozzáférhető zsebekkel rendelkezik, mint például behúzható személyi igazolvány zseb, elülső zsebek patenttal és nyomógombbal, valamint napoelon zseb az elülső borításon belül
  • A gallérig érő erős, kétirányú cipzárral, elöl nyomógombokkal és vihargombbal, amely távol tartja a folyadékot
  • Jó illeszkedés tépőzárral záródó, állítható ujjakkal és belső neoprén csuklórésszel, amely még nedves állapotban is megtartja a test meleget
  • A kabát alján eloldható bukónyak van
  • Az EN 343, Rossz időjárás elleni védőruházat és az EN ISO 20471, 3. osztály, Jól láthatósági védőruházat szerint tanúsított

Szabvány:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz