Kivitel:
Főanyag
100% poliészter (84% PVC/16% PU), szél- és vízálló, légáteresztő, 350g/m²
Details
D-gyűrű, ID zseb
Fleece bélésű gallér
Megoldható, állítható kapucni
Zsebek
Napoleon zseb az elülső szélfogó belső oldalán
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal
Funkcionalitás
Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
Kivitel
Megnyitható, bukónyak
Rendezhető ujjvég belső neoprén csuklós részen
Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, 65 mm széles fényvisszaverő szalag
Első zárás
Előső zárás nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár, Viharzár gombokkal
Leírás:
- Nagy láthatóságú esőkabát olyan munkaköri feladatokra, amelyek egy esőruhától rendkívüli kopásállóságot igényelnek
- Szél- és vízálló, hegesztett varratokkal
- A kabát levehető, állítható sapkával, puha gyapjúval bélelt gallérral és könnyen hozzáférhető zsebekkel rendelkezik, mint például behúzható személyi igazolvány zseb, elülső zsebek patenttal és nyomógombbal, valamint napoelon zseb az elülső borításon belül
- A gallérig érő erős, kétirányú cipzárral, elöl nyomógombokkal és vihargombbal, amely távol tartja a folyadékot
- Jó illeszkedés tépőzárral záródó, állítható ujjakkal és belső neoprén csuklórésszel, amely még nedves állapotban is megtartja a test meleget
- A kabát alján eloldható bukónyak van
- Az EN 343, Rossz időjárás elleni védőruházat és az EN ISO 20471, 3. osztály, Jól láthatósági védőruházat szerint tanúsított
Szabvány:
- EN 343, Class 3.1
- EN ISO 20471, Class 3